INSERTI TORNITURA NEG CNMA120408-RK7 WKK20S

Inserti per tornitura

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter:CNMA120408-RK7 WKK20S
Rubix:999240624004769
Produttore:6408501
INSERTI TORNITURA NEG CNMA120408-RK7 WKK20S

Riepilogo info tecniche

Tipo di insertoinserto di tornitura negativo (cnma), romboidale 80°
Rivestimentoticn/al2o3/ticn
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : INSERTI TORNITURA NEG CNMA120408-RK7 WKK20S


Inserti per tornitura Inserti romboidali negativi 80° CNMA ...-RK7 • Tiger·tec® Silver • WKK20S • r=0,8mm

Punti di forza

Superficie di appoggio rettificata sull’inserto .NMA liscio, che garantisce massima vita utensile e massima sicurezza in caso di sollecitazioni dinamiche (ad es. tagli interrotti);Massima sicurezza di processo, grazie allo smusso di protezione armonizzato

Applicazioni

La migliore soluzione per ghisa grigia con tagli interrotti dalle caratteristiche estreme, sovrametallo molto irregolare o croste di fusione dure;Lavorazione dura e dolce di acciai temprati (40 - 61 HRC)

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di insertoinserto di tornitura negativo (cnma), romboidale 80°
Rivestimentoticn/al2o3/ticn
Lunghezza spigolo12,9 mm
Spessore4,76 mm
Raggio0,8 mm
Dimensione dell'inserto12,7 mm
€ 12,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,46 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione