5907880-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA CNMG160612-NRS WSM10
Inserti per tornitura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:CNMG160612-NRS WSM10
Rubix:999240116010186
Produttore:5907880

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserti tornitura forma negativa cnmg160612-nrs (rombico 80°) |
|---|---|
| Rivestimento | wsm10 |
Dettagli del prodotto : 5907880-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA CNMG160612-NRS WSM10
Inserto per tornitura Walter CNMG160612-NRS, forma negativa rombica 80°, con rivestimento WSM10 (TiAlN+Al2O3+(ZrN)). Neutro e adatto a leghe ad alta temperatura e acciaio inox.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserti tornitura forma negativa cnmg160612-nrs (rombico 80°) |
|---|---|
| Rivestimento | wsm10 |
| Lunghezza spigolo | 16,12 mm |
| Spessore | 6,35 mm |
| Raggio | 0,45 mm |
| Dimensione dell'inserto | 15,875 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,58 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione