6651582-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA SCMW09T308-RK6 WKK20S
Inserti per tornitura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:SCMW09T308-RK6 WKK20S
Rubix:160000001411947
Produttore:6651582

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto a fissaggio meccanico iso – forma base positiva (quadrato) scmw |
|---|---|
| Rivestimento | wkk20s |
Dettagli del prodotto : 6651582-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA SCMW09T308-RK6 WKK20S
Inserti per tornitura Inserti quadri positivi SCMW ...-RK6 • Tiger·tec® Silver • WKK20S • r=0,8mm
Punti di forza
La soluzione ottimale per condizioni di lavorazione difficili
Applicazioni
La migliore soluzione per ghisa grigia con tagli interrotti
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto a fissaggio meccanico iso – forma base positiva (quadrato) scmw |
|---|---|
| Rivestimento | wkk20s |
| Lunghezza spigolo | 9,53 mm |
| Spessore | 3,969 mm |
| Raggio | 0,8 mm |
| Dimensione dell'inserto | 9,525 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,49 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione