8204719-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA VCMT160404-MP4 WPP20G
Inserti tornitura forma positiva
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:VCMT160404-MP4 WPP20G
Rubix:999240115002464
Produttore:8204719
EAN:4063464255719

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto tornitura forma positiva (vcmt) |
|---|---|
| Rivestimento | wpp20g |
Dettagli del prodotto : 8204719-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA VCMT160404-MP4 WPP20G
Inserti per tornitura Inserti romboidali positivi 35° VCMT ...-MP4 • Tiger·tec® Gold • WPP20G • r=0,4mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto tornitura forma positiva (vcmt) |
|---|---|
| Rivestimento | wpp20g |
| Lunghezza spigolo | 4 mm |
| Spessore | 4 mm |
| Dimensione dell'inserto | 16 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,41 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione