7021355-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA CPMW050204-RK6 WKK20S
Inserti per tornitura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:CPMW050204-RK6 WKK20S
Rubix:999240116010331
Produttore:7021355

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto per tornitura positivo romboidale 80° |
|---|---|
| Rivestimento | ticn + al2o3 + ticn |
Dettagli del prodotto : 7021355-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA CPMW050204-RK6 WKK20S
Inserto tornitura positivo Walter CPMW050204-RK6 WKK20S: romboidale 80° con raggio 0,4 mm e rivestimento TiCN/Al2O3/TiCN. Per lavorazioni di tornitura su ghisa.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto per tornitura positivo romboidale 80° |
|---|---|
| Rivestimento | ticn + al2o3 + ticn |
| Lunghezza spigolo | 5,64 mm |
| Spessore | 2,38 mm |
| Raggio | 0,4 mm |
| Dimensione dell'inserto | 5,556 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,72 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione