Riferimenti
Iscar:SNMG 120408-M3P IC8250
Rubix:160000000129799
Produttore:5567497

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto indicizzabile per tornitura iso negativo snmg 120408-m3p |
|---|---|
| Rivestimento | ic8250 |
Dettagli del prodotto : 5567497-INSERTI SNMG 120408-M3P IC8250
SNMG 120408-M3P IC8250 (5567497) inserto indicizzabile per tornitura esterna a 90° per tornitura quadrata (75°/45°). Carburo con rivestimento TiCN+Al2O3+TiN.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto indicizzabile per tornitura iso negativo snmg 120408-m3p |
|---|---|
| Rivestimento | ic8250 |
| Lunghezza spigolo | 12,7 mm |
| Spessore | 4,76 mm |
| Raggio | 0,8 mm |
| Dimensione dell'inserto | 12,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,80 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore