8306525-INSERTI TORNITURA (PCD/CBN) CNGA120408TM-MW2 WBH20C
Inserti tornitura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:CNGA120408TM-MW2 WBH20C
Rubix:999240115003672
Produttore:8306525
EAN:4063464788347

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di tornitura cbn negativo romboidale 80° (cnga) |
|---|---|
| Rivestimento | cbn (bh – contenuto cbn alto) |
Dettagli del prodotto : 8306525-INSERTI TORNITURA (PCD/CBN) CNGA120408TM-MW2 WBH20C
Inserti per tornitura CBN – Inserti romboidali negativi 80° CNGA ...-TM-MW • WBH20C • r=0,8mm
Punti di forza
Efficiente geometria Wiper, per superfici di eccellente qualità
Applicazioni
Lavorazione di acciaio temprato
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di tornitura cbn negativo romboidale 80° (cnga) |
|---|---|
| Rivestimento | cbn (bh – contenuto cbn alto) |
| Lunghezza spigolo | 2,7 mm |
| Spessore | 4,76 mm |
| Raggio | 0,8 mm |
| Dimensione dell'inserto | 12,9 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 84,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 103,09 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione