8115662-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA CNMG120404-MU5 WPP10G
Inserti tornitura forma negativa
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:CNMG120404-MU5 WPP10G
Rubix:999220511009239
Produttore:8115662

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di tornitura negativo romboidale 80° |
|---|---|
| Rivestimento | ticn + al2o3 (+tin) (cvd) |
Dettagli del prodotto : 8115662-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA CNMG120404-MU5 WPP10G
Inserti per tornitura Inserti romboidali negativi 80° CNMG ...-MU5 • Tiger·tec® Gold • WPP10G • r=0,4mm
Punti di forza
Nuovo rompitruciolo con struttura a V, per un eccellente controllo del truciolo;Tagliente di forma arcuata, per superfici di eccellente qualità nella tornitura a copiare
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di tornitura negativo romboidale 80° |
|---|---|
| Rivestimento | ticn + al2o3 (+tin) (cvd) |
| Lunghezza spigolo | 0,3 mm |
| Spessore | 4,76 mm |
| Raggio | 0,4 mm |
| Dimensione dell'inserto | 12,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,95 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione