8115656-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA CNMG160612-MP5 WPP20G
Inserti tornitura forma negativa
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:CNMG160612-MP5 WPP20G
Rubix:999240115003545
Produttore:8115656
EAN:00000683390948

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto tornitura - forma negativa a rombo 80° (cnmg) - mp5 |
|---|---|
| Rivestimento | tiger·tec® gold wpp20g (mt-ticn + al2o3 + tin) |
Dettagli del prodotto : 8115656-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA CNMG160612-MP5 WPP20G
Inserti per tornitura Inserti romboidali negativi 80° CNMG ...-MP5 • Tiger·tec® Gold • WPP20G • r=1,2mm
Punti di forza
Alette rompitruciolo rinforzate, per un migliore controllo del truciolo e per rallentare ulteriormente il processo di usura
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto tornitura - forma negativa a rombo 80° (cnmg) - mp5 |
|---|---|
| Rivestimento | tiger·tec® gold wpp20g (mt-ticn + al2o3 + tin) |
| Lunghezza spigolo | 16,12 mm |
| Spessore | 6,35 mm |
| Raggio | 1,2 mm |
| Dimensione dell'inserto | 15,875 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,38 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione