Riferimenti
Iscar:CNMG 120408-TF IC8250
Rubix:160000000125862
Produttore:5507754

Dettagli del prodotto : 5507754-INSERTI CNMG 120408-TF IC8250
INSERTI
Informazioni tecniche
Attributi
| Rivestimento | ic8250 |
|---|---|
| Lunghezza spigolo | 12,7 mm |
| Spessore | 4,76 mm |
| Raggio | 0,8 mm |
| Dimensione dell'inserto | 120408 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,73 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore