7053852-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA DNMG150608-NMS WSM10S
Inserti per tornitura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:DNMG150608-NMS WSM10S
Rubix:999240116010418
Produttore:7053852

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto tornitura negativa dnmg (romboidale negativa 55°) |
|---|---|
| Rivestimento | wsm10s |
Dettagli del prodotto : 7053852-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA DNMG150608-NMS WSM10S
Inserto tornitura Walter DNMG150608-NMS con rivestimento WSM10S. Geometria negativa romboidale 55°, spessore 6,35 mm e raggio 0,79 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto tornitura negativa dnmg (romboidale negativa 55°) |
|---|---|
| Rivestimento | wsm10s |
| Spessore | 6,35 mm |
| Raggio | 0,79 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,57 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione