INSERTI DI TORNITURA (FORMA PO TCMT110204-MK4 WKK10S

Inserti per tornitura

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter:TCMT110204-MK4 WKK10S
Rubix:999240624004821
Produttore:6485674
INSERTI DI TORNITURA (FORMA PO TCMT110204-MK4 WKK10S

Riepilogo info tecniche

Tipo di insertoinserto di tornitura positivo triangolare 60° (tcmt), chipbreaker mk4
Rivestimentoticn + al2o3 + ticn (cvd)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : INSERTI DI TORNITURA (FORMA PO TCMT110204-MK4 WKK10S


Inserto di tornitura Walter TCMT110204-MK4 WKK10S: triangolare 60° positivo, raggio 0,4 mm e spessore 2,38 mm. Rivestimento CVD TiCN/Al2O3/TiCN.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di insertoinserto di tornitura positivo triangolare 60° (tcmt), chipbreaker mk4
Rivestimentoticn + al2o3 + ticn (cvd)
Lunghezza spigolo11 mm
Spessore2,38 mm
Raggio0,4 mm
Dimensione dell'inserto6,35 mm
9,72 IVA esclusa
/ Unità
11,86 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione