6353424-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA TNMG160416-MK5 WKK10S
Inserti per tornitura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:TNMG160416-MK5 WKK10S
Rubix:999240116010617
Produttore:6353424

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto tornitura forma negativa triangolare 60° (tnmg160416-mk5) |
|---|---|
| Rivestimento | ticn + al2o3 (+ ticn) (cvd) — wkk10s |
Dettagli del prodotto : 6353424-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA TNMG160416-MK5 WKK10S
Inserto di tornitura Walter TNMG160416-MK5 WKK10S con geometria triangolare negativa 60° e raggio 1,6 mm. Rivestimento CVD TiCN + Al2O3 (+ TiCN) per lavorazioni su ghisa.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto tornitura forma negativa triangolare 60° (tnmg160416-mk5) |
|---|---|
| Rivestimento | ticn + al2o3 (+ ticn) (cvd) — wkk10s |
| Lunghezza spigolo | 16,498 mm |
| Spessore | 4,762 mm |
| Raggio | 1,6 mm |
| Dimensione dell'inserto | 9,525 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,61 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione