6465103-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA TCMT110204-FM4 WMP20S

Inserti per tornitura

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter:TCMT110204-FM4 WMP20S
Rubix:160000001409352
Produttore:6465103
6465103-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA TCMT110204-FM4 WMP20S

Riepilogo info tecniche

Tipo di insertoinserto di tornitura positivo triangolare 60° (tcmt) con chipbreaker fm4
Rivestimentowmp20s (cvd ticn + al2o3 + ticn)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 6465103-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA TCMT110204-FM4 WMP20S


Inserti per tornitura Inserti triangolari positivi 60° TCMT ...-FM4 • Tiger·tec® Silver • WMP20S • r=0,4mm

Punti di forza

Controllo ottimale del truciolo con avanzamenti e profondità di taglio ridotte

Applicazioni

Lavorazione di finitura su alberi sottili

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di insertoinserto di tornitura positivo triangolare 60° (tcmt) con chipbreaker fm4
Rivestimentowmp20s (cvd ticn + al2o3 + ticn)
Lunghezza spigolo11 mm
Spessore2,38 mm
Raggio0,4 mm
Dimensione dell'inserto6,35 mm
€ 10,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,20 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione