6839134-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA TCMT110208-RM4 WSM30S

Inserti per tornitura

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter:TCMT110208-RM4 WSM30S
Rubix:160000001414304
Produttore:6839134
6839134-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA TCMT110208-RM4 WSM30S

Riepilogo info tecniche

Tipo di insertoinserto tornitura positiva triangolare 60° (tcmt), rompitrucioli rm4
Rivestimentowsm30s
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 6839134-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA TCMT110208-RM4 WSM30S


Inserto tornitura positivo triangolare 60° Walter TCMT110208-RM4 in WSM30S. Spigolo l=11 mm e r=0.8 mm, rompitrucioli RM4 per lavorazioni di finitura e sgrossatura su torni.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di insertoinserto tornitura positiva triangolare 60° (tcmt), rompitrucioli rm4
Rivestimentowsm30s
Lunghezza spigolo11 mm
Spessore2,38 mm
Raggio0,8 mm
Dimensione dell'inserto6,35 mm
9,72 IVA esclusa
/ Unità
11,86 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione