6839094-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA CCMT060208-RM4 WSM20S

Inserti per tornitura

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter:CCMT060208-RM4 WSM20S
Rubix:160000001414264
Produttore:6839094
6839094-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA CCMT060208-RM4 WSM20S

Riepilogo info tecniche

Tipo di insertoinserto di tornitura positivo romboidale 80° (forma positiva) con rompitruciolo rm4
Rivestimentowsm20s
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 6839094-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA CCMT060208-RM4 WSM20S


Inserti per tornitura Inserti romboidali positivi 80° CCMT ...-RM4 • Tiger·tec® Silver • WSM20S • r=0,8mm

Punti di forza

Elevata vita utensile e massimo volume di materiale asportato

Applicazioni

Adatto per condizioni di lavorazione da medie a sfavorevoli, grazie alla stabile geometria del tagliente

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di insertoinserto di tornitura positivo romboidale 80° (forma positiva) con rompitruciolo rm4
Rivestimentowsm20s
Lunghezza spigolo6,45 mm
Spessore2,381 mm
Raggio0,8 mm
Dimensione dell'inserto6,35 mm
€ 8,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,72 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione