Riferimenti
Walter:CNGA120408TM-2 WBH10
Rubix:999240115007639
Produttore:7636796

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di tornitura cbn – rombo negativo 80° (cnga) |
|---|---|
| Rivestimento | senza rivestimento |
Dettagli del prodotto : 7636796-INSERTI TORNITURA (PCD/CBN) CNGA120408TM-2 WBH10
Inserti per tornitura CBN – Inserti romboidali negativi 80° CNGA ...-TM • WBH10 • r=0,8mm
Punti di forza
Massima stabilità
Applicazioni
Lavorazione di acciaio temprato
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di tornitura cbn – rombo negativo 80° (cnga) |
|---|---|
| Rivestimento | senza rivestimento |
| Lunghezza spigolo | 2,8 mm |
| Spessore | 4,762 mm |
| Raggio | 0,4 mm |
| Dimensione dell'inserto | 12,9 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 69,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 85,16 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione