8115826-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA DNMG150408-MW5 WPP10G
Inserti tornitura forma negativa
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:DNMG150408-MW5 WPP10G
Rubix:999240115003389
Produttore:8115826

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di tornitura a rombo negativo 55° (dnmg150408) |
|---|---|
| Rivestimento | cvd ticn + al2o3 (+ tin) |
Dettagli del prodotto : 8115826-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA DNMG150408-MW5 WPP10G
Inserti per tornitura Inserti romboidali negativi 55° DNMG ...-MW5 • Tiger·tec® Gold • WPP10G • r=0,8mm
Punti di forza
Superfici di qualità costantemente elevata sull’intera vita utensile;Minori tempi di lavorazione, grazie all’incremento dell’avanzamento fino al 300%, a pari qualità di finitura superficiale
Applicazioni
Lavorazione intermedia con superfici di eccellente qualità ed elevatissimi avanzamenti
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di tornitura a rombo negativo 55° (dnmg150408) |
|---|---|
| Rivestimento | cvd ticn + al2o3 (+ tin) |
| Lunghezza spigolo | 15,5 mm |
| Spessore | 4,76 mm |
| Raggio | 0,8 mm |
| Dimensione dell'inserto | 12,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,23 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione