8115983-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA TNMG160404-FP5 WPP20G
Inserti tornitura forma negativa
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:TNMG160404-FP5 WPP20G
Rubix:999220511009537
Produttore:8115983

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di tornitura negativo (tnmg), forma romboidale |
|---|
Dettagli del prodotto : 8115983-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA TNMG160404-FP5 WPP20G
Inserti per tornitura Inserti triangolari negativi 60° TNMG ...-FP5 • Tiger·tec® Gold • WPP20G • r=0,4mm
Punti di forza
Tagliente positivo di forma arcuata, per una minore tendenza alle vibrazioni e superfici di eccellente qualità;I deviatrucioli di forma ondulata prevengono la formazione di matasse nella tornitura a copiare o a spianare con taglio in trazione
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di tornitura negativo (tnmg), forma romboidale |
|---|---|
| Spessore | 4,76 mm |
| Raggio | 0,4 mm |
| Dimensione dell'inserto | 16 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,00 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione