8132972-INSERTI TORNITURA METALLI NON FERROSI CCGT120404-FN2 WN10
Inserti tornitura metalli non ferrosi
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:CCGT120404-FN2 WN10
Rubix:999240115002994
Produttore:8132972

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto tornitura ccgt (romboidale 80°) |
|---|
Dettagli del prodotto : 8132972-INSERTI TORNITURA METALLI NON FERROSI CCGT120404-FN2 WN10
Inserti per tornitura Inserti romboidali positivi 80° CCGT ...-FN2 • WN10 • r=0,4mm
Punti di forza
Ottima qualità di finitura superficiale e stabilità dimensionale
Applicazioni
Lavorazione di componenti delicati e di componenti dalle lunghe sporgenze
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto tornitura ccgt (romboidale 80°) |
|---|---|
| Lunghezza spigolo | 4 mm |
| Spessore | 4 mm |
| Raggio | 0,4 mm |
| Dimensione dell'inserto | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,27 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione