Riferimenti
Iscar:CNMG 120408-F3P IC8150
Rubix:160000000129374
Produttore:5566812

Dettagli del prodotto : 5566812-INSERTI CNMG 120408-F3P IC8150
Informazioni tecniche
Attributi
| Rivestimento | ic8150 |
|---|---|
| Lunghezza spigolo | 12,9 mm |
| Spessore | 4,76 mm |
| Raggio | 0,8 mm |
| Dimensione dell'inserto | 12,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,73 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione