6890880-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA WNMG080408-MS3 WSM01
Inserti per tornitura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:WNMG080408-MS3 WSM01
Rubix:999240116010231
Produttore:6890880

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | trigonale negativa 80° |
|---|---|
| Rivestimento | tialn (pvd hipims) |
Dettagli del prodotto : 6890880-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA WNMG080408-MS3 WSM01
Inserto di tornitura ISO Walter WNMG080408-MS3 con geometria trigonale negativa 80° e rivestimento TiAlN (WSM01). Adatto a lavorazioni su acciai inossidabili e materiali difficili da lavorare.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | trigonale negativa 80° |
|---|---|
| Rivestimento | tialn (pvd hipims) |
| Lunghezza spigolo | 8,69 mm |
| Spessore | 4,76 mm |
| Raggio | 0,8 mm |
| Dimensione dell'inserto | 12,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,70 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione