6890876-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA TNMG160408-MS3 WSM01
Inserti per tornitura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:TNMG160408-MS3 WSM01
Rubix:999240116010235
Produttore:6890876

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto tornitura negativo triangolare 60° (tnmg) |
|---|---|
| Rivestimento | tialn (wsm01) |
Dettagli del prodotto : 6890876-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA TNMG160408-MS3 WSM01
Inserto da tornitura negativo triangolare 60° Walter TNMG160408-MS3 con grado WSM01 (TiAlN). Geometria MS3 e dimensioni compatte per lavorazioni su materiali difficili.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto tornitura negativo triangolare 60° (tnmg) |
|---|---|
| Rivestimento | tialn (wsm01) |
| Lunghezza spigolo | 16,498 mm |
| Spessore | 4,76 mm |
| Raggio | 0,8 mm |
| Dimensione dell'inserto | 9,525 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,00 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione