7054174-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA CCMT09T308-MM4 WSM30S
Inserti per tornitura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:CCMT09T308-MM4 WSM30S
Rubix:999240116010370
Produttore:7054174

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto per tornitura positivo (rake positivo), rhombico 80°, chipbreaker mm4 (iso: ccmt09t308-mm4) |
|---|---|
| Rivestimento | wsm30s |
Dettagli del prodotto : 7054174-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA CCMT09T308-MM4 WSM30S
Inserti per tornitura Inserti romboidali positivi 80° CCMT ...-MM4 • Tiger·tec® Silver • WSM30S • r=0,8mm
Punti di forza
Perfetto controllo del truciolo nella tornitura a copiare;Campo d’impiego esteso ed universale
Applicazioni
Lavorazione di materiali a truciolo lungo
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto per tornitura positivo (rake positivo), rhombico 80°, chipbreaker mm4 (iso: ccmt09t308-mm4) |
|---|---|
| Rivestimento | wsm30s |
| Lunghezza spigolo | 9,67 mm |
| Spessore | 3,97 mm |
| Raggio | 0,8 mm |
| Dimensione dell'inserto | 9,53 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,49 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione