6145788-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA SNMG150616-MK5 WKK20S

Inserti per tornitura

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter:SNMG150616-MK5 WKK20S
Rubix:999240116010381
Produttore:6145788
6145788-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA SNMG150616-MK5 WKK20S

Riepilogo info tecniche

Tipo di insertoinserto di tornitura negativo (forma quadrata)
Rivestimentowkk20s
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 6145788-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA SNMG150616-MK5 WKK20S


Inserto di tornitura Walter SNMG150616‑MK5 con forma negativa quadrata e rivestimento WKK20S. Geometria con raggio 1,6 mm e spessore 6,35 mm per lavorazioni su materiali ISO K.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di insertoinserto di tornitura negativo (forma quadrata)
Rivestimentowkk20s
Lunghezza spigolo15,88 mm
Spessore6,35 mm
Raggio1,6 mm
Dimensione dell'inserto15,875 mm
20,15 IVA esclusa
/ Unità
24,58 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione