6839026-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA CCMT060204-FM4 WSM20S
Inserto di tornitura Tiger.tec® Silver, base positiva CCMT060204-FM4 WSM20S
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Walter:CCMT060204-FM4 WSM20S
Rubix:999240116010760
Produttore:6839026

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | ccmt060204-fm4 |
|---|---|
| Rivestimento | wsm20s |
Documenti
Dettagli del prodotto : 6839026-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA CCMT060204-FM4 WSM20S
Inserti per tornitura Inserti romboidali positivi 80° CCMT ...-FM4 • Tiger·tec® Silver • WSM20S • r=0,4mm
Punti di forza
Controllo ottimale del truciolo con avanzamenti e profondità di taglio ridotte
Applicazioni
Lavorazione di finitura su alberi sottili
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | ccmt060204-fm4 |
|---|---|
| Rivestimento | wsm20s |
| Spessore | 2,38 mm |
| Raggio | 0,4 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,72 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione