8115833-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA DNMG150612-MW5 WPP20G
Inserti tornitura forma negativa
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:DNMG150612-MW5 WPP20G
Rubix:999240115003328
Produttore:8115833

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto tornitura forma negativa dnmg |
|---|---|
| Rivestimento | wpp20g |
Dettagli del prodotto : 8115833-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA DNMG150612-MW5 WPP20G
Inserti per tornitura Inserti romboidali negativi 55° DNMG ...-MW5 • Tiger·tec® Gold • WPP20G • r=1,2mm
Punti di forza
Superfici di qualità costantemente elevata sull’intera vita utensile;Minori tempi di lavorazione, grazie all’incremento dell’avanzamento fino al 300%, a pari qualità di finitura superficiale
Applicazioni
Lavorazione intermedia con superfici di eccellente qualità ed elevatissimi avanzamenti
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto tornitura forma negativa dnmg |
|---|---|
| Rivestimento | wpp20g |
| Lunghezza spigolo | 12 mm |
| Spessore | 6 mm |
| Raggio | 1,2 mm |
| Dimensione dell'inserto | 15 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,46 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione