7376609-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA TNMG160408-MM5 WMP20S
Inserti tornitura forma negativa
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:TNMG160408-MM5 WMP20S
Rubix:999240115005905
Produttore:7376609

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di tornitura negativo triangolare 60° (tnmg160408) |
|---|---|
| Rivestimento | wmp20s (cvd ticn + al2o3 + tin) |
Dettagli del prodotto : 7376609-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA TNMG160408-MM5 WMP20S
Inserti per tornitura Inserti triangolari negativi 60° TNMG ...-MM5 • Tiger·tec® Silver • WMP20S • r=0,8mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di tornitura negativo triangolare 60° (tnmg160408) |
|---|---|
| Rivestimento | wmp20s (cvd ticn + al2o3 + tin) |
| Lunghezza spigolo | 16,51 mm |
| Spessore | 4,78 mm |
| Raggio | 0,8 mm |
| Dimensione dell'inserto | 9,525 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,00 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione