8115568-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA CNMG120408-MP5 WPP10G
Inserti tornitura forma negativa
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:CNMG120408-MP5 WPP10G
Rubix:999240115005133
Produttore:8115568

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto tornitura negativo romboidale 80° (cnmg120408) – geometria mp5 |
|---|---|
| Rivestimento | mt-ticn (multistrato) + al2o3 (tiger·tec® gold) |
Dettagli del prodotto : 8115568-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA CNMG120408-MP5 WPP10G
Inserti per tornitura Inserti romboidali negativi 80° CNMG ...-MP5 • Tiger·tec® Gold • WPP10G • r=0,8mm
Punti di forza
Alette rompitruciolo rinforzate, per un migliore controllo del truciolo e per rallentare ulteriormente il processo di usura
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto tornitura negativo romboidale 80° (cnmg120408) – geometria mp5 |
|---|---|
| Rivestimento | mt-ticn (multistrato) + al2o3 (tiger·tec® gold) |
| Lunghezza spigolo | 12,9 mm |
| Spessore | 4,762 mm |
| Raggio | 0,8 mm |
| Dimensione dell'inserto | 12,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,95 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore