8115678-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA CNMG120408-MW5 WPP20G
Inserti tornitura forma negativa
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:CNMG120408-MW5 WPP20G
Rubix:999240115003585
Produttore:8115678

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di tornitura negativo rombico 80° (cnmg) con tecnologia wiper mw5 |
|---|---|
| Rivestimento | cvd ticn + al2o3 (+ tin) (wpp20g tiger·tec® gold) |
Dettagli del prodotto : 8115678-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA CNMG120408-MW5 WPP20G
Inserti per tornitura Inserti romboidali negativi 80° CNMG ...-MW5 • Tiger·tec® Gold • WPP20G • r=0,8mm
Punti di forza
Superfici di qualità costantemente elevata sull’intera vita utensile;Minori tempi di lavorazione, grazie all’incremento dell’avanzamento fino al 300%, a pari qualità di finitura superficiale
Applicazioni
Lavorazione intermedia con superfici di eccellente qualità ed elevatissimi avanzamenti
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di tornitura negativo rombico 80° (cnmg) con tecnologia wiper mw5 |
|---|---|
| Rivestimento | cvd ticn + al2o3 (+ tin) (wpp20g tiger·tec® gold) |
| Lunghezza spigolo | 12,9 mm |
| Spessore | 4,76 mm |
| Raggio | 0,8 mm |
| Dimensione dell'inserto | 12,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,27 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione