8133009-INSERTI TORNITURA METALLI NON FERROSI VCGT110304-MN2 WN10
Inserti tornitura metalli non ferrosi
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:VCGT110304-MN2 WN10
Rubix:999240115005114
Produttore:8133009

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto tornitura positivo romboidale 35° (vcgt) |
|---|
Dettagli del prodotto : 8133009-INSERTI TORNITURA METALLI NON FERROSI VCGT110304-MN2 WN10
Inserti per tornitura Inserti romboidali positivi 35° VCGT ...-MN2 • WN10 • r=0,4mm
Punti di forza
Ottima qualità di finitura superficiale e stabilità dimensionale
Applicazioni
Impiego universale per materiali metallici non ferrosi
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto tornitura positivo romboidale 35° (vcgt) |
|---|---|
| Lunghezza spigolo | 11,07 mm |
| Spessore | 3,18 mm |
| Raggio | 0,4 mm |
| Dimensione dell'inserto | 6,35 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,98 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione