5354788-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA CCMT09T308-PM5 WSM30
Inserti per tornitura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:CCMT09T308-PM5 WSM30
Rubix:160000001417162
Produttore:5354788

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto tornitura forma positiva |
|---|---|
| Rivestimento | wsm30 |
Dettagli del prodotto : 5354788-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA CCMT09T308-PM5 WSM30
Inserto tornitura Walter CCMT09T308-PM5 a forma positiva con rivestimento WSM30. Progettato per lavorazioni efficienti e maggiore durata dell’inserto.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto tornitura forma positiva |
|---|---|
| Rivestimento | wsm30 |
| Spessore | 3,08 mm |
| Raggio | 0,8 mm |
| Dimensione dell'inserto | 9 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,49 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione