6465195-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA TCMT16T308-FM4 WMP20S
Inserti per tornitura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:TCMT16T308-FM4 WMP20S
Rubix:999240116010590
Produttore:6465195

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto tornitura positiva triangolare 60° (tcmt) |
|---|---|
| Rivestimento | wmp20s |
Dettagli del prodotto : 6465195-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA TCMT16T308-FM4 WMP20S
Inserto di tornitura Walter TCMT16T308-FM4 in forma positiva triangolare 60° con rivestimento WMP20S (Tiger-tec® Silver). Progettato per lavorazioni ISO M e ISO P su acciaio e inox.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto tornitura positiva triangolare 60° (tcmt) |
|---|---|
| Rivestimento | wmp20s |
| Lunghezza spigolo | 16,5 mm |
| Spessore | 0,2 mm |
| Raggio | 0,8 mm |
| Dimensione dell'inserto | 9,525 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,84 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione