6836826-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA DCMT11T304-MM4 WSM20S
Inserti per tornitura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:DCMT11T304-MM4 WSM20S
Rubix:160000001414139
Produttore:6836826

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto tornitura forma rombica positiva 55° (dcmt11t304) con scanalatura mm4 |
|---|---|
| Rivestimento | pvd tialn + al2o3 (al) (wsm20s) |
Dettagli del prodotto : 6836826-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA DCMT11T304-MM4 WSM20S
Inserto di tornitura Walter DCMT11T304-MM4 WSM20S a geometria rombica positiva 55° e chip-breaker MM4. Rivestimento PVD TiAlN + Al2O3 (Al).
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto tornitura forma rombica positiva 55° (dcmt11t304) con scanalatura mm4 |
|---|---|
| Rivestimento | pvd tialn + al2o3 (al) (wsm20s) |
| Lunghezza spigolo | 11,63 mm |
| Spessore | 3,97 mm |
| Raggio | 0,4 mm |
| Dimensione dell'inserto | 9,525 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,92 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione