6059953-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA WNMG080408-MP5 WPP30S
Inserti per tornitura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:WNMG080408-MP5 WPP30S
Rubix:999240116011042
Produttore:6059953

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di tornitura negativo trigonale (wnmg), doppia faccia, per acciai |
|---|---|
| Rivestimento | wpp30s |
Dettagli del prodotto : 6059953-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA WNMG080408-MP5 WPP30S
Inserto di tornitura Walter WNMG080408-MP5 WPP30S con geometria trigon negativo 80° e chipbreaker MP5. Rivestimento CVD Tiger·tec® Silver per lavorazioni su acciaio, anche in condizioni di taglio instabili.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di tornitura negativo trigonale (wnmg), doppia faccia, per acciai |
|---|---|
| Rivestimento | wpp30s |
| Lunghezza spigolo | 8,69 mm |
| Spessore | 4,76 mm |
| Raggio | 0,8 mm |
| Dimensione dell'inserto | 12,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,70 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione