6636296-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA DCMT070208-MM4 WMP20S

Inserti per tornitura

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter:DCMT070208-MM4 WMP20S
Rubix:999240116011343
Produttore:6636296
6636296-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA DCMT070208-MM4 WMP20S

Riepilogo info tecniche

Tipo di insertoinserto di tornitura positivo rombo 55° (dcmt070208-mm4) per walter wmp20s
Rivestimentowmp20s
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 6636296-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA DCMT070208-MM4 WMP20S


Inserti per tornitura Inserti romboidali positivi 55° DCMT ...-MM4 • Tiger·tec® Silver • WMP20S • r=0,8mm

Punti di forza

Perfetto controllo del truciolo nella tornitura a copiare;Campo d’impiego esteso ed universale

Applicazioni

Lavorazione di materiali a truciolo lungo

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di insertoinserto di tornitura positivo rombo 55° (dcmt070208-mm4) per walter wmp20s
Rivestimentowmp20s
Lunghezza spigolo7,75 mm
Spessore2,38 mm
Raggio0,79 mm
Dimensione dell'inserto6,35 mm
€ 9,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,00 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione