7933360-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA WNMG060404-FW5 WSM20S
Inserti tornitura forma negativa
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:WNMG060404-FW5 WSM20S
Rubix:999210224031146
Produttore:7933360

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di tornitura triangolare iso wnmg negativo 80° |
|---|---|
| Rivestimento | tiger·tec® gold |
Dettagli del prodotto : 7933360-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA WNMG060404-FW5 WSM20S
Inserti per tornitura Inserti trigoni negativi 80° WNMG ...-FW5 • Tiger·tec® Silver • WSM20S • r=0,4mm
Punti di forza
Superfici di qualità costantemente elevata sull’intera vita utensile;Minori tempi di lavorazione, grazie all’incremento dell’avanzamento fino al 300%, a pari qualità di finitura superficiale
Applicazioni
Finitura con superfici di eccellente qualità con avanzamenti elevati
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di tornitura triangolare iso wnmg negativo 80° |
|---|---|
| Rivestimento | tiger·tec® gold |
| Lunghezza spigolo | 6,52 mm |
| Spessore | 0,35 mm |
| Raggio | 0,4 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,69 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione