8132929-INSERTI TORNITURA METALLI NON FERROSI CCGT060201-MN2 WN10
Inserti tornitura metalli non ferrosi
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:CCGT060201-MN2 WN10
Rubix:999240115003004
Produttore:8132929

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di tornitura ccgt (rhombic positivo 80°) con rompitrucioli mn2 |
|---|---|
| Rivestimento | non rivestito (carburo lucidato) |
Dettagli del prodotto : 8132929-INSERTI TORNITURA METALLI NON FERROSI CCGT060201-MN2 WN10
Inserti per tornitura Inserti romboidali positivi 80° CCGT ...-MN2 • WN10 • r=0,1mm
Punti di forza
Ottima qualità di finitura superficiale e stabilità dimensionale
Applicazioni
Impiego universale per materiali metallici non ferrosi
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di tornitura ccgt (rhombic positivo 80°) con rompitrucioli mn2 |
|---|---|
| Rivestimento | non rivestito (carburo lucidato) |
| Lunghezza spigolo | 6,45 mm |
| Spessore | 2,381 mm |
| Raggio | 0,1 mm |
| Dimensione dell'inserto | 6,35 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,58 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione