8422889-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA DNMG150604-FP5 WKP01G
Inserti tornitura forma negativa
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:DNMG150604-FP5 WKP01G
Rubix:999240115003373
Produttore:8422889
EAN:4063465341961

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | romboidale negativo 55° (dnmg) |
|---|---|
| Rivestimento | tiger·tec® gold |
Dettagli del prodotto : 8422889-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA DNMG150604-FP5 WKP01G
Inserti per tornitura Inserti romboidali negativi 55° DNMG ...-FP5 • Tiger·tec® Gold • WKP01G • r=0,4mm
Punti di forza
Tagliente positivo di forma arcuata, per una minore tendenza alle vibrazioni e superfici di eccellente qualità;I deviatrucioli di forma ondulata prevengono la formazione di matasse nella tornitura a copiare o a spianare con taglio in trazione
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | romboidale negativo 55° (dnmg) |
|---|---|
| Rivestimento | tiger·tec® gold |
| Lunghezza spigolo | 15,5 mm |
| Spessore | 6,35 mm |
| Raggio | 0,4 mm |
| Dimensione dell'inserto | 12,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,20 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione