8204218-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA CCMT09T304-FP6 WPP20G
Inserti tornitura forma positiva
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:CCMT09T304-FP6 WPP20G
Rubix:999240115002892
Produttore:8204218
EAN:4063464252176

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di tornitura positivo rombico 80° (ccmt09t304-fp6) |
|---|---|
| Rivestimento | ticn + al2o3 (cvd) — tiger·tec® gold wpp20g |
Dettagli del prodotto : 8204218-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA CCMT09T304-FP6 WPP20G
Inserti per tornitura Inserti romboidali positivi 80° CCMT ...-FP6 • Tiger·tec® Gold • WPP20G • r=0,4mm
Applicazioni
Utilizzabile anche per barenatura
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di tornitura positivo rombico 80° (ccmt09t304-fp6) |
|---|---|
| Rivestimento | ticn + al2o3 (cvd) — tiger·tec® gold wpp20g |
| Lunghezza spigolo | 9,67 mm |
| Spessore | 0,4 mm |
| Raggio | 0,4 mm |
| Dimensione dell'inserto | 9,53 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,86 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione