6839132-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA SCMT120412-RM4 WSM30S
Inserti per tornitura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:SCMT120412-RM4 WSM30S
Rubix:999240116010299
Produttore:6839132

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di tornitura quadrato positivo (scmt, rm4) |
|---|---|
| Rivestimento | pvd ticn + al2o3 (+al) |
Dettagli del prodotto : 6839132-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA SCMT120412-RM4 WSM30S
Inserto di tornitura Walter SCMT120412-RM4 WSM30S, geometria quadrata positiva per tornitura. Dimensioni: 12,7 mm; raggio 1,2 mm; spessore 4,762 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di tornitura quadrato positivo (scmt, rm4) |
|---|---|
| Rivestimento | pvd ticn + al2o3 (+al) |
| Lunghezza spigolo | 12,7 mm |
| Spessore | 4,762 mm |
| Raggio | 1,2 mm |
| Dimensione dell'inserto | 12,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,87 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione