6876621-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA CCGT060202-MN2 WSM01
Inserti per tornitura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:CCGT060202-MN2 WSM01
Rubix:999240116010221
Produttore:6876621

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto tornitura forma positiva ccgt-mn2 (rombo positivo 80°) |
|---|---|
| Rivestimento | wsm01 |
Dettagli del prodotto : 6876621-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA CCGT060202-MN2 WSM01
Inserti per tornitura Inserti romboidali positivi 80° CCGT ...-MN2 • WSM01 • r=0,2mm
Punti di forza
Ottima qualità di finitura superficiale e stabilità dimensionale
Applicazioni
Impiego universale per materiali metallici non ferrosi
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto tornitura forma positiva ccgt-mn2 (rombo positivo 80°) |
|---|---|
| Rivestimento | wsm01 |
| Lunghezza spigolo | 6,45 mm |
| Spessore | 2,381 mm |
| Raggio | 0,2 mm |
| Dimensione dell'inserto | 6,35 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,90 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione