Riferimenti
Walter:CNMG120404-MS3 WSM01
Rubix:999240624004896
Produttore:6890870

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | cnmg120404-ms3 wsm01 |
|---|---|
| Rivestimento | tialn (hipims) |
Dettagli del prodotto : INSERTI TORNITURA NEG CNMG120404-MS3 WSM01
Inserti per tornitura Inserti romboidali negativi 80° CNMG ...-MS3 • WSM01 • r=0,4mm
Punti di forza
Minore formazione del tagliente di riporto, grazie al tagliente affilato;Agevole lavorazione di componenti delicati
Applicazioni
Per lunghe sporgenze e per componenti delicati o a pareti sottili
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | cnmg120404-ms3 wsm01 |
|---|---|
| Rivestimento | tialn (hipims) |
| Lunghezza spigolo | 12,9 mm |
| Spessore | 0,25 mm |
| Raggio | 0,4 mm |
| Dimensione dell'inserto | 12,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,92 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione