8115721-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA CNMG160616-RP7 WPP30G
Inserti tornitura forma negativa
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:CNMG160616-RP7 WPP30G
Rubix:999240115003526
Produttore:8115721

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di tornitura negativo cnmg (romboidale 80°), rp7 |
|---|---|
| Rivestimento | wpp30g |
Dettagli del prodotto : 8115721-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA CNMG160616-RP7 WPP30G
Inserti per tornitura Inserti romboidali negativi 80° CNMG ...-RP7 • Tiger·tec® Gold • WPP30G • r=1,6mm
Punti di forza
Massima sicurezza di processo, grazie allo smusso di protezione armonizzato;La soluzione ottimale per condizioni di lavorazione difficili
Applicazioni
Componenti con taglio fortemente interrotto;Componenti fucinati con sovrametallo irregolare
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di tornitura negativo cnmg (romboidale 80°), rp7 |
|---|---|
| Rivestimento | wpp30g |
| Lunghezza spigolo | 12,44 mm |
| Spessore | 6 mm |
| Raggio | 1,6 mm |
| Dimensione dell'inserto | 16 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,38 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione