Riferimenti
Iscar:DNMG 150604-F3M IC6025
Rubix:160000000129941
Produttore:5567872

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | dnmg inserto girevole (inserto indexabile) |
|---|---|
| Rivestimento | ic6025 |
Dettagli del prodotto : 5567872-INSERTI DNMG 150604-F3M IC6025
Iscar DNMG 150604-F3M inserto indexabile con grado IC6025 per tornitura di finitura. Romboidale a doppia faccia di 55° con rompi truciolo F3M e rivestimento TiCN+Al2O3+TiN.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | dnmg inserto girevole (inserto indexabile) |
|---|---|
| Rivestimento | ic6025 |
| Lunghezza spigolo | 15,5 mm |
| Spessore | 6,35 mm |
| Raggio | 0,4 mm |
| Dimensione dell'inserto | 12,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,23 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione