Riferimenti
Walter:TCGW090204FS-1 WDN10
Rubix:160000001750017
Produttore:6674452

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di tornitura pcd triangolare positivo 60° (tcgw) |
|---|---|
| Rivestimento | diamante policristallino (pcd) |
Dettagli del prodotto : 6674452-ARTICOLO TCGW090204FS-1 WDN10
Inserti per tornitura PKD – Inserti triangolari positivi 60° TCGW ...-W-FS • WDN10 • r=0,4mm
Punti di forza
Inserto universale in PKD con angolo di spoglia superiore 0°;Massima precisione di ripetibilità
Applicazioni
Lavorazione di finitura
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di tornitura pcd triangolare positivo 60° (tcgw) |
|---|---|
| Rivestimento | diamante policristallino (pcd) |
| Lunghezza spigolo | 9,62 mm |
| Spessore | 2,38 mm |
| Raggio | 0,4 mm |
| Dimensione dell'inserto | 3,8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 82,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 100,89 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione