Riferimenti
Iscar:DNMG 150608-TF IC9250
Rubix:160000000125578
Produttore:5507277

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto iso negativo per tornitura dnmg 150608-tf |
|---|---|
| Rivestimento | ic9250 |
Dettagli del prodotto : 5507277-INSERTI DNMG 150608-TF IC9250
INSERTI
ISCAR DNMG 150608‑TF inserto indiceggevole per tornitura IC9250: inserto negativo romboidale bifacciale con rompitruciolo TF. Adatto per la tornitura di semifinitura su acciaio e acciaio inox.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto iso negativo per tornitura dnmg 150608-tf |
|---|---|
| Rivestimento | ic9250 |
| Lunghezza spigolo | 15,5 mm |
| Spessore | 6,35 mm |
| Raggio | 0,8 mm |
| Dimensione dell'inserto | 12,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,04 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore