8115717-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA CNMG160612-RP7 WPP20G
Inserti tornitura forma negativa
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:CNMG160612-RP7 WPP20G
Rubix:999220511009288
Produttore:8115717

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto di tornitura forma negativa romboidale 80° (cnmg) |
|---|---|
| Rivestimento | ticn + al2o3 (+ tin) |
Dettagli del prodotto : 8115717-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA CNMG160612-RP7 WPP20G
Inserti per tornitura Inserti romboidali negativi 80° CNMG ...-RP7 • Tiger·tec® Gold • WPP20G • r=1,2mm
Punti di forza
Massima sicurezza di processo, grazie allo smusso di protezione armonizzato;La soluzione ottimale per condizioni di lavorazione difficili
Applicazioni
Componenti con taglio fortemente interrotto;Componenti fucinati con sovrametallo irregolare
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto di tornitura forma negativa romboidale 80° (cnmg) |
|---|---|
| Rivestimento | ticn + al2o3 (+ tin) |
| Lunghezza spigolo | 16,12 mm |
| Spessore | 6,35 mm |
| Raggio | 1,2 mm |
| Dimensione dell'inserto | 15,875 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,38 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione