6944749-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA TNMG160408-RM5 WSM10S
Inserti per tornitura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:TNMG160408-RM5 WSM10S
Rubix:160000001848527
Produttore:6944749

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto tornitura negativo triangolare 60° (tnmg160408) |
|---|---|
| Rivestimento | wsm10s |
Dettagli del prodotto : 6944749-INSERTI TORNITURA FORMA NEGATIVA TNMG160408-RM5 WSM10S
Inserti per tornitura Inserti triangolari negativi 60° TNMG ...-RM5 • Tiger·tec® Silver • WSM10S • r=0,8mm
Punti di forza
Lubrificazione ottimale e massima produttività;La macrogeometria doppiamente positiva riduce tagli di assestamento e craterizzazione
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto tornitura negativo triangolare 60° (tnmg160408) |
|---|---|
| Rivestimento | wsm10s |
| Lunghezza spigolo | 16,498 mm |
| Spessore | 4,76 mm |
| Raggio | 0,8 mm |
| Dimensione dell'inserto | 9,525 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,61 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione