Riferimenti
Iscar:DCMT 11T304-F3P IC8250
Rubix:160000000129422
Produttore:5566872

Riepilogo info tecniche
| Tipo di inserto | inserto indicizzabile per tornitura dcmt-f3p |
|---|---|
| Rivestimento | ic8250 |
Dettagli del prodotto : 5566872-INSERTI DCMT 11T304-F3P IC8250
Iscar DCMT 11T304-F3P IC8250 inserto indicizzabile per tornitura (romboidale 55°) con rompitruciolo F3P e rivestimento TiCN+Al2O3+TiN per semifinitura e finitura dell’acciaio.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di inserto | inserto indicizzabile per tornitura dcmt-f3p |
|---|---|
| Rivestimento | ic8250 |
| Lunghezza spigolo | 11,6 mm |
| Spessore | 3,97 mm |
| Raggio | 0,4 mm |
| Dimensione dell'inserto | 9,52 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,83 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore